Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-722 Buna N -laippatiiviste, 16-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NQZ 55ZG83

USA SEALING BULK-FG-722 Buna N laippatiiviste, 16-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2NQZ Malli: BULK-FG-722Ristiviite: 55ZG83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.12-3 / 4 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.16-1 / 8 "
Putken koko12 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-699 Buna N Laippatiiviste, 16-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CF2NQY 55ZG78 BULK-FG-6991 / 16 "€29.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-722 Buna N laippatiiviste, 16-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€56.81 / yksikkö