Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-660 EPDM Laippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HJF 55ZA06

USA SEALING BULK-FG-660 EPDM-laippatiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HJF Malli: BULK-FG-660Ristiviite: 55ZA06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.27 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-3 / 4 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-637 EPDM Laippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HJE 55YZ94 BULK-FG-63727 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "Koko naama€2.01
USA SEALING BULK-FG-549 EPDM Laippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HJG 55ZH51 BULK-FG-5491-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 16 "Rengas€2.00
USA SEALING BULK-FG-572 EPDM Laippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HJH 55ZH62 BULK-FG-5721-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 8 "Rengas€3.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-660 EPDM-laippatiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, musta
€3.90 / yksikkö