Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-642 EPDM Laippatiiviste, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HHE 55YZ99

USA SEALING BULK-FG-642 EPDM-laippatiiviste, 6-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HHE Malli: BULK-FG-642Ristiviite: 55YZ99

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
VäriMusta
Sisällä Dia.2-3 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6-1 / 2 "
Putken koko2"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-665 EPDM Laippatiiviste, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HHF 55ZA11 BULK-FG-6651 / 8 "€9.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-642 EPDM-laippatiiviste, 6-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta
€4.94 / yksikkö