Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-605 EPDM Laippatiiviste, 13-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HKD 55YZ82

USA SEALING BULK-FG-605 EPDM-laippatiiviste, 13-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HKD Malli: BULK-FG-605Ristiviite: 55YZ82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
VäriMusta
Sisällä Dia.8-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.13-1 / 2 "
Putken koko8"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-628 EPDM Laippatiiviste, 13-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HKE 55YZ93 BULK-FG-6281 / 8 "€34.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-605 EPDM-laippatiiviste, 13-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta
€18.35 / yksikkö