Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4311 Neopreenilaippa, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9URL 55ZJ24

USA SEALING BULK-FG-4311 Neopreenilaippatiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9URL Malli: BULK-FG-4311Ristiviite: 55ZJ24

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.6-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.9-7 / 8 "
Putken koko6"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4357 Neopreenilaippa, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9URM 55ZJ33 BULK-FG-4357Valkoinen1 / 8 "€65.86
USA SEALING BULK-FG-1293 Neopreenilaippa, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9URN 55ZH86 BULK-FG-1293Musta1 / 16 "€6.47
USA SEALING BULK-FG-1316 Neopreenilaippa, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9URP 55ZH96 BULK-FG-1316Musta1 / 8 "€13.22
USA SEALING BULK-FG-4127 Neopreenilaippa, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9URQ 55ZJ65 BULK-FG-4127Musta1 / 16 "€33.96
USA SEALING BULK-FG-4173 Neopreenilaippa, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9URR 55ZJ76 BULK-FG-4173Musta1 / 8 "€65.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4311 Neopreenilaippatiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€33.96 / yksikkö