Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4288 Neopreenilaippa, 8-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTA 55ZJ06

USA SEALING BULK-FG-4288 Neopreenilaippatiiviste, 8-3/4 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UTA Malli: BULK-FG-4288Ristiviite: 55ZJ06

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.6-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.8-3 / 4 "
Putken koko6"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4334 Neopreenilaipan tiiviste, 8-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UTB 55ZJ15 BULK-FG-4334Valkoinen1 / 8 "€32.95
USA SEALING BULK-FG-4104 Neopreenilaipan tiiviste, 8-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTC 55ZJ43 BULK-FG-4104Musta1 / 16 "€16.95
USA SEALING BULK-FG-4150 Neopreenilaipan tiiviste, 8-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTD 55ZJ54 BULK-FG-4150Musta1 / 8 "€32.95
USA SEALING BULK-FG-4656 Neopreenilaipan tiiviste, 8-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTE 55ZJ86 BULK-FG-4656Musta1 / 16 "€21.21
USA SEALING BULK-FG-4702 Neopreenilaipan tiiviste, 8-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UTF 55ZJ95 BULK-FG-4702Musta1 / 8 "€41.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4288 Neopreenilaippatiiviste, 8-3/4 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€16.95 / yksikkö