Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4262 Neopreenilaippa, 10 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VDM 55ZC21

USA SEALING BULK-FG-4262 Neopreenilaippatiiviste, 10 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9VDM Malli: BULK-FG-4262Ristiviite: 55ZC21

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.10 "
Putken koko4"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4216 Neopreenilaippa, 10 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VDL 55ZC12 BULK-FG-4216Valkoinen1 / 16 "€13.97
USA SEALING BULK-FG-1382 Neopreenilaippa, 10 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VDN 55ZA75 BULK-FG-1382Musta1 / 16 "€6.55
USA SEALING BULK-FG-1405 Neopreenilaippa, 10 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VDP 55ZA84 BULK-FG-1405Musta1 / 8 "€13.55
USA SEALING BULK-FG-4032 Neopreenilaippa, 10 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VDQ 55ZC42 BULK-FG-4032Musta1 / 16 "€13.97
USA SEALING BULK-FG-4078 Neopreenilaippa, 10 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VDR 55ZC64 BULK-FG-4078Musta1 / 8 "€22.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4262 Neopreenilaippatiiviste, 10 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€22.62 / yksikkö