Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4258 Neopreenilaippa, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UVF 55ZC18

USA SEALING BULK-FG-4258 Neopreenilaippatiiviste, 6-1/2 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UVF Malli: BULK-FG-4258Ristiviite: 55ZC18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2-3 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6-1 / 2 "
Putken koko2"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4212 Neopreenilaipan tiiviste, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UVE 55ZC09 BULK-FG-4212Valkoinen1 / 16 "€5.61
USA SEALING BULK-FG-1378 Neopreenilaipan tiiviste, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVG 55ZA72 BULK-FG-1378Musta1 / 16 "€3.05
USA SEALING BULK-FG-1401 Neopreenilaipan tiiviste, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVH 55ZA81 BULK-FG-1401Musta1 / 8 "€6.17
USA SEALING BULK-FG-4028 Neopreenilaipan tiiviste, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVJ 55ZC39 BULK-FG-4028Musta1 / 16 "€5.61
USA SEALING BULK-FG-4074 Neopreenilaipan tiiviste, 6-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVK 55ZC61 BULK-FG-4074Musta1 / 8 "€9.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4258 Neopreenilaippatiiviste, 6-1/2 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€9.43 / yksikkö