Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4257 Neopreenilaippa, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UUZ 55ZC17

USA SEALING BULK-FG-4257 Neopreenilaippatiiviste, 6-1/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UUZ Malli: BULK-FG-4257Ristiviite: 55ZC17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-29 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6-1 / 8 "
Putken koko1-1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4211 Neopreenilaippa, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UUY 55ZC08 BULK-FG-4211Valkoinen1 / 16 "€4.09
USA SEALING BULK-FG-1377 Neopreenilaippa, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVA 55ZA71 BULK-FG-1377Musta1 / 16 "€2.73
USA SEALING BULK-FG-1400 Neopreenilaippa, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVB 55ZA80 BULK-FG-1400Musta1 / 8 "€5.62
USA SEALING BULK-FG-4027 Neopreenilaipan tiiviste, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVC 55ZC38 BULK-FG-4027Musta1 / 16 "€4.09
USA SEALING BULK-FG-4073 Neopreenilaipan tiiviste, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UVD 55ZC60 BULK-FG-4073Musta1 / 8 "€7.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4257 Neopreenilaippatiiviste, 6-1/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€7.27 / yksikkö