Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4081 Neopreenilaipan tiiviste, 12-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VCX 55ZC65

USA SEALING BULK-FG-4081 Neopreenilaippatiiviste, 12-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9VCX Malli: BULK-FG-4081Ristiviite: 55ZC65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät12
VäriMusta
Sisällä Dia.6-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.12-1 / 2 "
Putken koko6"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4219 Neopreenilaipan tiiviste, 12-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VCT 55ZC13 BULK-FG-4219Valkoinen1 / 16 "€33.26
USA SEALING BULK-FG-4265 Neopreenilaippa, 12-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VCU 55ZC22 BULK-FG-4265Valkoinen1 / 8 "€41.85
USA SEALING BULK-FG-1408 Neopreenilaipan tiiviste, 12-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VCV 55ZA85 BULK-FG-1408Musta1 / 8 "€21.51
USA SEALING BULK-FG-4035 Neopreenilaipan tiiviste, 12-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VCW 55ZC43 BULK-FG-4035Musta1 / 16 "€33.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4081 Neopreenilaippatiiviste, 12-1/2 tuuman ulkohalkaisija, musta
€41.85 / yksikkö