Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1709 Grafiittilaippatiiviste, 13-1/2 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BNP 55YY68

USA SEALING BULK-FG-1709 Grafiittilaipan tiiviste, 13-1/2 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BNP Malli: BULK-FG-1709Ristiviite: 55YY68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.8-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.13-1 / 2 "
Putken koko8"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1732 Grafiittilaippatiiviste, 13-1/2 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BNQ 55YY73 BULK-FG-17321 / 8 "€62.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1709 Grafiittilaipan tiiviste, 13-1/2 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€29.54 / yksikkö