Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1654 Grafiittilaipan tiiviste, 4-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BML 55ZG35

USA SEALING BULK-FG-1654 Grafiittilaipan tiiviste, 4-3/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BML Malli: BULK-FG-1654Ristiviite: 55ZG35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.2-3 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-3 / 8 "
Putken koko2"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1677 Grafiittilaipan tiiviste, 4-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMM 55ZG46 BULK-FG-16771 / 8 "€7.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1654 Grafiittilaipan tiiviste, 4-3/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€3.61 / yksikkö