Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1652 Grafiittilaippatiiviste, 3-1/4 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMV 55ZG33

USA SEALING BULK-FG-1652 Grafiittilaipan tiiviste, 3-1/4 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BMV Malli: BULK-FG-1652Ristiviite: 55ZG33

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.1-21 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-1 / 4 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1675 Grafiittilaippatiiviste, 3-1/4 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMW 55ZG44 BULK-FG-16751 / 8 "€3.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1652 Grafiittilaipan tiiviste, 3-1/4 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€2.05 / yksikkö