Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1617 Grafiittilaipan tiiviste, 11 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BNX 55ZG24

USA SEALING BULK-FG-1617 Grafiittilaippatiiviste, 11 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BNX Malli: BULK-FG-1617Ristiviite: 55ZG24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.8-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.11 "
Putken koko8"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-1730 Grafiittilaipan tiiviste, 11 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BNW 55YY72 BULK-FG-17306-5 / 8 "6"1 / 8 "Koko naama€40.44
USA SEALING BULK-FG-1640 Grafiittilaipan tiiviste, 11 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BNY 55ZG29 BULK-FG-16408-5 / 8 "8"1 / 8 "Rengas€39.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1617 Grafiittilaippatiiviste, 11 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€21.00 / yksikkö