Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1467 Silikonilaipan tiiviste, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GKH 55ZH14

USA SEALING BULK-FG-1467 silikonilaipan tiiviste, 2-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GKH Malli: BULK-FG-1467Ristiviite: 55ZH14

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Väripunainen
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-7 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1490 Silikonilaipan tiiviste, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GKJ 55ZH24 BULK-FG-14901 / 8 "€3.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1467 silikonilaipan tiiviste, 2-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€2.01 / yksikkö