Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-139 SBR Laippatiiviste, 12-1/2 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9KDK 55ZA40

USA SEALING BULK-FG-139 SBR laippatiiviste, 12-1/2 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9KDK Malli: BULK-FG-139Ristiviite: 55ZA40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät12
Väripunainen
Sisällä Dia.6-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.12-1 / 2 "
Putken koko6"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-187 SBR Laippatiiviste, 12-1/2 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9KDL 55ZA50 BULK-FG-1871 / 8 "€12.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-139 SBR laippatiiviste, 12-1/2 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€6.48 / yksikkö