Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-134 SBR Laippatiiviste, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9KCF 55ZA38

USA SEALING BULK-FG-134 SBR laippatiiviste, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9KCF Malli: BULK-FG-134Ristiviite: 55ZA38

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
Väripunainen
Sisällä Dia.3-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.8-1 / 4 "
Putken koko3"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-182 SBR Laippatiiviste, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9KCG 55ZA48 BULK-FG-1821 / 8 "€5.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-134 SBR laippatiiviste, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€3.15 / yksikkö