Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1212 PTFE-muovilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKZ 55YY62

USA SEALING BULK-FG-1212 PTFE muovilaipan tiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9RKZ Malli: BULK-FG-1212Ristiviite: 55YY62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriValkoinen
Sisällä Dia.27 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-3 / 4 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1192 PTFE-muovilaippa, 5-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKT 55YY61 BULK-FG-11921-21 / 32 "5-1 / 4 "1-1 / 4 "1 / 16 "€16.26
USA SEALING BULK-FG-1215 PTFE-muovilaippa, 5-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKU 55YY64 BULK-FG-12151-21 / 32 "5-1 / 4 "1-1 / 4 "1 / 8 "€32.69
USA SEALING BULK-FG-1169 PTFE-muovilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKV 55YY57 BULK-FG-11691-5 / 8 "4-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 8 "€24.06
USA SEALING BULK-FG-1190 PTFE-muovilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKW 55YY60 BULK-FG-11901-1 / 16 "4-5 / 8 "3 / 4 "1 / 16 "€12.72
USA SEALING BULK-FG-1213 PTFE-muovilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKX 55YY63 BULK-FG-12131-1 / 16 "4-5 / 8 "3 / 4 "1 / 8 "€25.82
USA SEALING BULK-FG-1189 PTFE-muovilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKY 55YY59 BULK-FG-118927 / 32 "3-3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€8.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1212 PTFE muovilaipan tiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€16.42 / yksikkö