Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1169 PTFE-muovilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKV 55YY57

USA SEALING BULK-FG-1169 PTFE muovilaipan tiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9RKV Malli: BULK-FG-1169Ristiviite: 55YY57

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-5 / 8 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1192 PTFE-muovilaippa, 5-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKT 55YY61 BULK-FG-11921-21 / 32 "5-1 / 4 "1-1 / 4 "1 / 16 "€18.02
USA SEALING BULK-FG-1215 PTFE-muovilaippa, 5-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKU 55YY64 BULK-FG-12151-21 / 32 "5-1 / 4 "1-1 / 4 "1 / 8 "€36.23
USA SEALING BULK-FG-1190 PTFE-muovilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKW 55YY60 BULK-FG-11901-1 / 16 "4-5 / 8 "3 / 4 "1 / 16 "€14.10
USA SEALING BULK-FG-1213 PTFE-muovilaipan tiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKX 55YY63 BULK-FG-12131-1 / 16 "4-5 / 8 "3 / 4 "1 / 8 "€28.60
USA SEALING BULK-FG-1189 PTFE-muovilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKY 55YY59 BULK-FG-118927 / 32 "3-3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€9.53
USA SEALING BULK-FG-1212 PTFE-muovilaippa, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RKZ 55YY62 BULK-FG-121227 / 32 "3-3 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "€18.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1169 PTFE muovilaipan tiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€25.75 / yksikkö