Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1121 PTFE-laipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RLP 55ZG19

USA SEALING BULK-FG-1121 PTFE-laippatiiviste, 2-5/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9RLP Malli: BULK-FG-1121Ristiviite: 55ZG19

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-5 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1098 PTFE-laipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RLN 55ZG16 BULK-FG-10981 / 16 "€5.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1121 PTFE-laippatiiviste, 2-5/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€10.33 / yksikkö