Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1098 PTFE-laipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RLN 55ZG16

USA SEALING BULK-FG-1098 PTFE-laippatiiviste, 2-5/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9RLN Malli: BULK-FG-1098Ristiviite: 55ZG16

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-5 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1121 PTFE-laipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RLP 55ZG19 BULK-FG-11211 / 8 "€10.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1098 PTFE-laippatiiviste, 2-5/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€5.12 / yksikkö