Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1008 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä Insert laipan tiiviste, 5-1/4 tuumaa ulkohalkaisija | CF2BHK 55YZ15

USA SEALING BULK-FG-1008 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä valmistettu laipan tiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CF2BHK Malli: BULK-FG-1008Ristiviite: 55YZ15

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.1-21 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-1 / 4 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-925 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laipan tiivisteellä, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2BGN 55ZG63 BULK-FG-9256-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Rengas€30.70
USA SEALING BULK-FG-948 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laipan tiivisteellä, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2BGP 55ZG74 BULK-FG-9486-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Rengas€44.69
USA SEALING BULK-FG-991 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laipan tiivisteellä, 9 tuuman ulkohalkaisija | CF2BGQ 55YZ09 BULK-FG-9914-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Koko naama€34.73
USA SEALING BULK-FG-1012 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laipan tiivisteellä, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2BGR 55YZ19 BULK-FG-10123-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Koko naama€22.23
USA SEALING BULK-FG-1035 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laipan tiivisteellä, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2BGT 55YZ30 BULK-FG-10353-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 8 "Koko naama€29.32
USA SEALING BULK-FG-922 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laipan tiivisteellä, 7-1/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2BGU 55ZG62 BULK-FG-9224-1 / 2 "7-1 / 8 "4"1 / 16 "Rengas€16.56
USA SEALING BULK-FG-945 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laipan tiivisteellä, 7-1/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2BGV 55ZG73 BULK-FG-9454-1 / 2 "7-1 / 8 "4"1 / 8 "Rengas€23.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1008 Grafiitti ruostumattomasta teräksestä valmistettu laipan tiiviste, 5-1/4 tuuman ulkohalkaisija
€9.35 / yksikkö