Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNIWELD MTF-5 -koukun kärjet, 5-1 / 2 tuuman pituus | AB4ZEV 20K961

UNIWELD MTF-5 koukun kärjet, pituus 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ZEV Malli: MTF-5Ristiviite: 20K961
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
€135.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Asetyleenivirta4-6 scfh
Asetyleenipaine5 paunaa.
Liekin tyyppi5 liekki
KaasupalveluAsetyleeni
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Happivirta6 ja 10
Happipaine8 paunaa.
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Koko5"
Vihjeiden koko5
TyyppiKorkki N koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0788
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Cap'n Hook MTF -sarjan juottokärki sopii juottamiseen huolto-, korjaus-, valmistus- ja metallityösovelluksissa
    • Siinä on viisiliekkinen kärjen muotoilu, jossa on 100-prosenttinen ympärysmitta kupariputkien juotoksen helpottamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKokoVihjeiden kokoHinta
UNIWELD MTF-9 -koukun kärjet, 8-1 / 2 tuuman pituus | AB4ZEW 20K962 MTF-99 liekki99€211.54
UNIWELD MTF-17 koukun kärjet, 11 tuuman pituus | AB4ZEX 20K963 MTF-1717 liekki1717€214.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD MTF-5 koukun kärjet, pituus 5-1/2 tuumaa
€135.78 / yksikkö