Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNIWELD 70015 putkitaivutin 1/4 5/16 3/8 tuuman pehmeät metallit | AF2MQK 6VKG2

UNIWELD 70015 putken taivutin 1/4 5/16 3/8 tuumaa pehmeät metallit

Varastossa
Tuote: AF2MQK Malli: 70015Ristiviite: 6VKG2

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€58.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma0-180 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)45
Keskilinjan taivutussäde1"
Kahvan tyyppiVasen ja oikea käsi, siirtymä
merkinnät0,45,90,180 Tutkinnot
Dia. Letkut14, 5/16, 3/8 tuumaa
Kokonaispituus14.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD 70015 putken taivutin 1/4 5/16 3/8 tuumaa pehmeät metallit
€58.46 / yksikkö