Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC WGL075 Kellolasi 75 mm halkaisija 12 kpl | AF4XMP 9NUY0

UNITED SCIENTIFIC WGL075 Kellon lasi 75mm Halkaisija 12 kpl

Varastossa
Tuote: AF4XMP Malli: WGL075Ristiviite: 9NUY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellonlasi
MateriaaliLasi
Koko75 (halkaisija) mm
Paksuus1.8 - 2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
UNITED SCIENTIFIC WGL100 -lasilasit - 12 kpl pakkaus | AF4GBA 8VPY5 WGL100100 (halkaisija) mm€28.88
UNITED SCIENTIFIC WGL090 Kellon lasi 90mm Halkaisija 12 Pk | AF4XMQ 9NUY1 WGL09090 (halkaisija) mm€24.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC WGL075 Kellon lasi 75mm Halkaisija 12 kpl
€17.71 / yksikkö