Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC TTHP01 Test Tube Rack, Blue | AF3YVC 8FX90

UNITED SCIENTIFIC TTHP01 koeputkiteline, sininen

Varastossa
Tuote: AF3YVC Malli: TTHP01Ristiviite: 8FX90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputkiteline
Koko12 putkea
VäriValkoinen
Materiaalipolyeteeni
Osastojen lukumäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuivaustapit (6)
    • Special Features: Chemical Resistant

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC TTHP01 koeputkiteline, sininen
€7.26 / yksikkö