Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9K 00 80 66 US-puristussarja 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 3kpl | AA2FTA 10G374

KNIPEX 9K 00 80 66 US Puristussarja 1.5/2.5/4.0/6.0 3 kpl

Varastossa
Tuote: AA2FTA Malli: 9K 00 80 66 USRistiviite: 10G374

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,271.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristussarja
ToimintaRäikkä
LeikkausEi
Palojen lukumäärä3
TyyppiAurinkokaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)26.49
Laivan leveys (cm)22
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
KNIPEX 9K 00 80 65 US-puristussarja 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 2kpl | AA2FRZ 10G373 9K 00 80 65 USA2€1,067.08

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9K 00 80 66 US Puristussarja 1.5/2.5/4.0/6.0 3 kpl
€1,271.51 / yksikkö