Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC RST6-S tulppa 25mm musta Pk 18 | AF4CKF 8PM15

UNITED SCIENTIFIC RST6-S Stopperi 25mm Musta Pk 18

Varastossa
Tuote: AF4CKF Malli: RST6-SRistiviite: 8PM15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
VäriMusta
MateriaaliLuonnonkumi
Kaulakoko25mm
Tulpan koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 25 mm: n pohjahalkaisija, 32 mm: n ylähalkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UNITED SCIENTIFIC RST11-H tulppa 25mm musta - 6 kpl pakkaus | AF3VEY 8DHY7 RST11-H€14.29
UNITED SCIENTIFIC RST4-S tulppa 25 mm musta - pakkaus 28 | AF3VFA 8DHY9 RST4-S€14.29
UNITED SCIENTIFIC RST8-S tulppa 25mm musta - 10 kpl pakkaus | AF3VFB 8DHZ0 RST8-S€19.95
UNITED SCIENTIFIC RST2-H tulppa, 25 mm, musta, 45 kpl AF3VFD 8DHZ2 RST2-H€14.29
UNITED SCIENTIFIC RST4-H tulppa 25mm musta - pakkaus 28 | AF3VFE 8DHZ3 RST4-H€14.29
UNITED SCIENTIFIC RST6-H tulppa 25mm musta Pk 18 | AF3VFF 8DHZ4 RST6-H€13.23
UNITED SCIENTIFIC RST7-H tulppa 25mm musta Pk 13 | AF3VFG 8DHZ5 RST7-H€14.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC RST6-S Stopperi 25mm Musta Pk 18
€19.95 / yksikkö