Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT TIETEELLISET PPM125-laasti ja survin 500 Ml | AF4NHL 9DCG5

UNITED SCIENTIFIC PPM125 laasti ja survin 500 ml

Varastossa
Tuote: AF4NHL Malli: PPM125Ristiviite: 9DCG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaasti ja pestle
Koko500 ml
Sisällä Dia.125mm
MateriaaliPosliini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi6909114000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisällä Dia.Hinta
YHDISTETTY TIETEELLINEN PPM060-laasti ja survin 80 Ml | AF4DPP 8RU71 PPM06080 ml60mm€11.16
YHDISTETYT TIETEELLISET PPM075-laasti ja survin 125 Ml | AF4LCE 8ZT15 PPM075125 ml75mm€12.99
YHDISTETYT TIETEELLISET PPM100-laasti ja survin 300 Ml | AF4PJJ 9EDH3 PPM100300 ml100mm€14.99
UNITED SCIENTIFIC JMD275 laasti ja survin, posliinilasilasitettu 1150c | AF7ZUK 23YW11 JMD275275mL-€24.81
YHDISTETYT TIETEELLISET JMD150 Laasti ja survin posliinilasitetut 1150c | AF7ZUT 23YW18 JMD150150mL-€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC PPM125 laasti ja survin 500 ml
€19.56 / yksikkö