Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC BGSET5 lasilasilasi, 5 kpl AF4HQY 8XD65

UNITED SCIENTIFIC BGSET5 Dekantterilasisarja 5 kpl

Varastossa
Tuote: AF4HQY Malli: BGSET5Ristiviite: 8XD65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasinen dekantterilasisarja
Koko50, 100, 250, 600, 1000 ml
Suorittaa loppuunporrastettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Borosilikaattilasi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC BGSET5 Dekantterilasisarja 5 kpl
€61.73 / yksikkö