Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED ABRASIVES-SAIT 79106 läppälevy 4-1/2 tuumaa 40 karkeus zirkoniumia | AH4RRT 35KH73

UNITED ABRASIVES-SAIT 79106 läppälevy 4-1/2 tuumaa, 40 karkeus zirkoniumia

Varastossa
Tuote: AH4RRT Malli: 79106Ristiviite: 35KH73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustapainoX
Maks. Kierrosluku13,300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHioma-tyyppiTaustapainoLevyn tyyppiLuokkasisuMaks. KierroslukuHinta
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 71980 Läppälevy 4.5 tuuman halkaisija 7/8 tuuman lehtimaja 40 karkea | AF7VJA 22PT46 71980PiikarbidiKuitukangastuotteiden-Tyyppi 27Kurssi4013,300€39.60
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 71982 Läppälevy 4.5 tuuman halkaisija 7/8 tuuman lehtimaja 60 karkea | AF7VJB 22PT47 71982PiikarbidiKuitukangastuotteiden-Tyyppi 27Keskikokoinen6013,300€39.60
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 71984 Läppälevy 4.5 tuuman halkaisija 7/8 tuuman lehtimaja 120 Grit | AF7VJC 22PT48 71984PiikarbidiKuitukangastuotteiden-Tyyppi 27Erittäin hieno12013,300€39.60
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 71205 Läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 36 Grit zirkonium | AH4RRK 35KH58 71205Zirkonia AluminaPäällystettyX---13,300€11.22
UNITED ABRASIVES-SAIT 71209 läppälevy 4-1/2 tuumaa zirkoniumia 13300 rpm | AH4RRL 35KH59 71209Zirkonia AluminaPäällystettyX---13,300€11.63
UNITED ABRASIVES-SAIT 76348 läppälevy 6 tuumaa 60 Grit Zirkonium | AH4RRN 35KH68 76348Zirkonia AluminaPäällystettyXTyyppi 27--10,200€29.98
UNITED ABRASIVES-SAIT 79105 läppälevy 4-1/2 tuumaa 36 karkeus 13300 rpm | AH4RRR 35KH72 79105Zirkonia AluminaPäällystettyX---13,300€12.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 79106 läppälevy 4-1/2 tuumaa, 40 karkeus zirkoniumia
€12.72 / yksikkö