Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78109 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2-tuumainen 80 Medium | AE4MHU 5LTV8

UNITED ABRASIVES-SAIT 78109 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 tuuman 80 keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AE4MHU Malli: 78109Ristiviite: 5LTV8
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
€24.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustapainoLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennuskokoHinta
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78009 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2-tuumainen 80 Medium | AE4MHG 5LTU3 78009Y4.5 "13,3007 / 8 "€20.28
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78029 Arbor Mount -läppälevy 5 tuuman 80-keskikokoinen AE4MHL 5LTU8 78029Y5"12,2007 / 8 "€26.65
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78129 Arbor Mount -läppälevy 5 tuuman 80-keskikokoinen AE4MHY 5LTW3 78129Y5"12,2005 / 8-11€29.77
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 76209 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2-tuumainen 80 Medium | AE4MJE 5LTX2 76209X4.5 "13,3007 / 8 "€17.48
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 76229 Arbor Mount -läppälevy 5 tuuman 80-keskikokoinen AE4MJJ 5LTX6 76229X5"12,2007 / 8 "€20.45
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 76319 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2-tuumainen 80 Medium | AE4MJN 5LTY4 76319X4.5 "13,3005 / 8-11€24.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78109 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 tuuman 80 keskikokoinen
€24.50 / yksikkö