Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED ABRASIVES-SAIT 23336 painetut keskipyörät, 6 tuuman halkaisija, 7/8 tuuman reikä, zirkonia alumiinioksidi | CU7EWA 1AUD3

UNITED ABRASIVES-SAIT 23336 painetut keskipyörät, 6 tuuman halkaisija, 7/8 tuuman reikä, zirkonia alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: CU7EWA Malli: 23336Ristiviite: 1AUD3
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
€9.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentuneet keskipyörät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHioma-aineArbor HoleLuokkasisuMaks. KierroslukuPaksuusPyörän halkaisijaHinta
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 20012 Masentunut keskipyörä T27 4 tuuman 24 Grit | AH4RPL 35KH11 20012Tyyppi 27Alumiinioksidi3 / 8 "Erittäin karkea2413,5001 / 4 "4"€7.23
UNITED ABRASIVES-SAIT 20013 Painettu keskipyörä 4 tuuman alumiinioksidi 24 karkeus | AH4RPM 35KH12 20013Tyyppi 27Alumiinioksidi5 / 8 "Erittäin karkea2413,5001 / 4 "4"€6.97
UNITED ABRASIVES-SAIT 20050 Painettu keskipyörä T27 4-1/2 tuuman alumiinioksidi | AH4RPN 35KH13 20050Tyyppi 27Alumiinioksidi7 / 8 "Erittäin karkea2413,3003 / 16 "4.5 "€5.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 20078 Painettu keskipyörä T27 6 tuuman alumiinioksidi | AH4RPP 35KH14 20078Tyyppi 27Alumiinioksidi7 / 8 "Erittäin karkea2410,2001 / 4 "6"€12.11
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 20903 Hioma-katkaisupyörä 4-1 / 2 tuumaa 60 Grit | AH4RPQ 35KH15 20903Tyyppi 27Alumiinioksidi7 / 8 "Keskikokoinen6013,3003 / 32 "4.5 "€6.13
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 20933 Hioma-katkaisupyörä T27 4-1 / 2 tuumaa 5 / 8-11 | AH4RPR 35KH16 20933Tyyppi 27Keraaminen5 / 8 "-11Keskikokoinen8013,3003 / 32 "4.5 "€10.59
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 21005 Masentunut keskipyörä T28 7 tuuman 24 Grit | AH4RPT 35KH17 21005Tyyppi 28Alumiinioksidi5 / 8 "-11Erittäin karkea2485001 / 4 "7"€24.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23336 painetut keskipyörät, 6 tuuman halkaisija, 7/8 tuuman reikä, zirkonia alumiinioksidi
€9.27 / yksikkö