Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 22385 Keskipyörä 5 tuuman halkaisija 7/8 tuuman arbor-reikä 60 karkea | AF7VHU 22PT40

UNITED ABRASIVES-SAIT 22385 Keskipyörän halkaisija 5 tuumaa 7/8 tuuman holkkireikä 60 karkeus

Varastossa
Tuote: AF7VHU Malli: 22385Ristiviite: 22PT40
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
€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentunut keskipyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko7 / 8 "
Halkaisija5"
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku12,200
Paksuus0.045 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppiLeikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6804220000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuPaksuusPyörän tyyppiHinta
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 22380 Keskipyörä 4.5 tuuman halkaisija 7/8 tuuman reikäreikä 60 karkea | AF7VHT 22PT39 223804.5 "Keskikokoinen6013,3000.045 "Leikkaus€6.23
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 22390 Keskipyörä 6 tuuman halkaisija 7/8 tuuman reikäreikä 60 karkea | AF7VHV 22PT41 223906"Keskikokoinen6010,2000.045 "Leikkaus€8.10
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 27610 Depressoitu pyörätyyppi 29 4.5 Halkaisija 36 Karkea | AF7VHY 22PT44 276104.5 "Erittäin karkea3613,2801 / 8 "Puolijoustava hionta€11.63
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 27611 Matalat pyörätyyppi 29 4.5 Halkaisija 60 Grit | AF7VHZ 22PT45 276114.5 "Keskikokoinen6013,2801 / 8 "Puolijoustava hionta€12.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 22385 Keskipyörän halkaisija 5 tuumaa 7/8 tuuman holkkireikä 60 karkeus
€7.09 / yksikkö