Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER SR040 -kaavin 1-1 / 2 tuuman leveä hiiliteräskumi | AC3CWY 2RMZ4

UNGER SR040 Kaavin 1-1/2 tuuman leveys hiiliteräskumi

Varastossa
Tuote: AC3CWY Malli: SR040Ristiviite: 2RMZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Terän pituus1 / 4 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys4"
VäriVihreä
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus3.75 "
Kahva materiaaliKumi
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiVärikahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
UNGER SH25C -kaavin 4 tuuman leveä hiiliteräs 12 tuuman pituus | AC3CWX 2RMZ3 SH25C1 / 4 "tylppäVihreä12 "Alumiini / Nylon13.5 "€54.04
UNGER SH00C -kaavin 4 tuuman leveä hiiliteräksinen nailon | AD2TMH 3U445 SH00C1"tylppäVihreä4.5 "Nylon7.5 "€41.13
UNGER LH12C -kaavin 4 tuuman leveä hiiliteräs 48 tuuman pituus | AD2TMJ 3U446 LH12C1 / 2 "tylppäMusta / vihreä48 "Alumiini / Nylon48 "€52.74
UNGER UNG SR040 Turvakaavin | CU7ETD 43WC08 UNG SR040------€10.70
UNGER UNG SR50 turvakaavin | CU7ETE 43WC09 UNG SR50------€8.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER SR040 Kaavin 1-1/2 tuuman leveys hiiliteräskumi
€8.02 / yksikkö