Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER LH12C -kaavin 4 tuuman leveä hiiliteräs 48 tuuman pituus | AD2TMJ 3U446

UNGER LH12C Kaavin 4 tuumaa leveä hiiliteräs 48 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD2TMJ Malli: LH12CRistiviite: 3U446

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Terän pituus1 / 2 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppitylppä
Terän leveys4"
VäriMusta / vihreä
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliAlumiini / Nylon
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiVärikahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
UNGER SH25C -kaavin 4 tuuman leveä hiiliteräs 12 tuuman pituus | AC3CWX 2RMZ3 SH25C1 / 4 "tylppäVihreä12 "Alumiini / Nylon13.5 "€54.04
UNGER SR040 -kaavin 1-1 / 2 tuuman leveä hiiliteräskumi | AC3CWY 2RMZ4 SR0401 / 4 "jäykkäVihreä3.75 "Kumi4.5 "€8.02
UNGER SH00C -kaavin 4 tuuman leveä hiiliteräksinen nailon | AD2TMH 3U445 SH00C1"tylppäVihreä4.5 "Nylon7.5 "€41.13
UNGER UNG SR040 Turvakaavin | CU7ETD 43WC08 UNG SR040------€10.70
UNGER UNG SR50 turvakaavin | CU7ETE 43WC09 UNG SR50------€8.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER LH12C Kaavin 4 tuumaa leveä hiiliteräs 48 tuumaa pituus
€52.74 / yksikkö