Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER SB20G kääntyvä harja 8 x 3 tuumaa Block Pp | AD3DDH 3YDT1

UNGER SB20G kääntyvä harja 8 x 3 tuumaa Block Pp

Varastossa
Tuote: AD3DDH Malli: SB20GRistiviite: 3YDT1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pääharja
HaponkestäväEi
Lohkon koko8 x 3 "
Harjaksen väriHarmaa
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus8"
Harjan leveys1.875 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaEi
kahvan pituus56 "
Kahva materiaaliAlumiini
Rivien määrä9
Kokonaispituus8"
Temp. vastusEi
Leikkauksen pituus1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603109000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER SB20G kääntyvä harja 8 x 3 tuumaa Block Pp
€48.47 / yksikkö