Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER OPS20 -pesutyyny 9-3 / 4 tuuman pituus x 4 tuuman leveä polyesteri | AG3CGY 32UT44

UNGER OPS20 kuuraustyyny 9-3/4 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys polyesteri

Varastossa
Tuote: AG3CGY Malli: OPS20Ristiviite: 32UT44

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistusalusta
VäriValkoinen
Kahva materiaaliMuovi
PäämateriaaliPolyesteri
Pään tyylityyny
Pituus9.75 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER OPS20 kuuraustyyny 9-3/4 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys polyesteri
€3.44 / yksikkö