Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER HO700 Järjestäjä / työkalunpidike Hopea / vihreä mahtuu 6 kahvaa | AB7XKJ 24K359

UNGER HO700 Järjestäjä/työkalupidike Hopea/vihreä Telineessä 6 kahvaa

Varastossa
Tuote: AB7XKJ Malli: HO700Ristiviite: 24K359

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestäjä / työkalun haltija
VäriHopea / vihreä
Korkeus2"
Omistaa6
Pituus28 "
MateriaaliMetalli
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaPituusHinta
UNGER HO350 Järjestäjä/työkalupidike Hopea/vihreä Pitää 3 kahvaa | AB7XKH 24K358 HO350314 "€61.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER HO700 Järjestäjä/työkalupidike Hopea/vihreä Telineessä 6 kahvaa
€110.22 / yksikkö