Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER HM30K lattianpyyhinsarja musta 2 tuuman pituinen kumi | AE8KXF 6DTF8

UNGER HM30K lattiavetolastasarja, musta 2 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AE8KXF Malli: HM30KRistiviite: 6DTF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian imusarja
Terän korkeus1-3 / 8 "
Terän pituus2"
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriMusta
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
Kehysmateriaali20 ga. Teräs
kahvan pituus56 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5615
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER HM30K lattiavetolastasarja, musta 2 tuuman kumi
€106.19 / yksikkö