Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER HM22A lattianpyyhkimet 2 tuuman pituista vaahtokumia | AE8KXJ 6DTG2

UNGER HM22A lattiavetolasta musta 2 tuuman pituinen vaahtokumi

Varastossa
Tuote: AE8KXJ Malli: HM22ARistiviite: 6DTG2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän korkeus1-3 / 8 "
Terän pituus2"
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriMusta
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
Kehysmateriaali20 ga. Teräs
kahvan pituus56 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliVäriHinta
UNGER HW30A lattianpyyhkijänpunainen 2 tuuman neopreenikumi AE8KXL 6DTG4 HW30ANeopreenipunainen€70.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER HM22A lattiavetolasta musta 2 tuuman pituinen vaahtokumi
€60.38 / yksikkö