Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER EZ25G -kahva polypropeenialumiinia 50-96 tuumaa | AC2ULT 2MXC8

UNGER EZ25G-kahva, polypropeenialumiini, pituus 50–96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ULT Malli: EZ25GRistiviite: 2MXC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriAlumiini
Pituus50 "- 96"
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER EZ25G-kahva, polypropeenialumiini, pituus 50–96 tuumaa
€101.85 / yksikkö