Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER DS50Y Duster Slv Valkoinen kuitukangas polypropeeni - 50 kpl pakkaus | AE3KVL 5DUU3

UNGER DS50Y Duster Slv valkoinen kuitukangas polypropeeni - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AE3KVL Malli: DS50YRistiviite: 5DUU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuster-hiha
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Pituus18 "
MateriaaliKuitukangas polypropeeni
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi5609003000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
UNGER PXD7G Duster Sleeve 30 tuuman mikrokuituliina AB7XKG 24K357 PXD7G30 "€56.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER DS50Y Duster Slv valkoinen kuitukangas polypropeeni - 50 kpl
€94.07 / yksikkö