WEG 10036OT3E365TS Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Odp 100 Hp, 3550 Rpm, 365ts | AB4GEW 1XTZ6

WEG 10036OT3E365TS Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Odp 100 Hp, 3550 rpm, 365ts

Varastossa
Tuote: AB4GEW Malli: 10036OT3E365TSRistiviite: 1XTZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,047.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys365TS
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit245.0-222.0/111.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP100
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia23.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3550
Nimellinen tehokkuus94.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus27.625 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.875 "
Akselin pituus3.75 "
Jännite208-230/460
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 379.8
Laivan korkeus (cm)76.71
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta
WEG 01518OT3H254TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 15 Hp, 1775 rpm, 254tc | AA4JDU 12N921 01518OT3H254TC93.0%254TC14.920 11 / 16 "1701-18001701-18001.625 "4"€1,931.87
WEG 02018OT3E256TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 20 Hp, 1800 rpm, 256tc | AA4JDV 12N922 02018OT3E256TC93.0%256TC25.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,304.88
WEG 02018OT3H256TC Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Odp 20 Hp, 1770 Rpm, 256tc | AA4JDW 12N923 02018OT3H256TC93.0%256TC20.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,466.50
WEG 02518OT3E284TC Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 25 Hp, 1800 rpm, 284tc | AA4JDX 12N924 02518OT3E284TC93.6%284TC29.923.38 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€2,970.17
WEG 02518OT3H284TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 25 Hp, 1170 rpm, 284tc | AA4JDY 12N925 02518OT3H284TC93.6%284TC23.923.38 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€3,298.48
WEG 03018OT3E286TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 30 Hp, 1800 rpm, 286tc | AA4JDZ 12N926 03018OT3E286TC94.1%286TC35.424.875 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€3,449.01
WEG 03018OT3H286TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 30 Hp, 1170 rpm, 286tc | AA4JEA 12N927 03018OT3H286TC94.1%286TC28.324.875 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€3,819.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 10036OT3E365TS Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Odp 100 Hp, 3550 rpm, 365ts
€8,047.00 / yksikkö