UNGER 16969 Ikkunanpesusarja 5 jalkaa | AA6BPG 13R147

UNGER 16969 Ikkunanpesusarja 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6BPG Malli: 16969Ristiviite: 13R147

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€66.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden puhdistussarja
VäriValkoinen, sininen ja vihreä
KehysmateriaaliAlumiini
Kahva materiaaliNylon
Päämateriaalimikrokuituliina
Pään tyyliHarja
Pituus60 "
Materiaalimikrokuituliina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UNGER ETSET -ikkunanpesusarja | AF6AHE 9U688 ETSET€523.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER 16969 Ikkunanpesusarja 5 jalkaa
€66.83 / yksikkö