Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO U07852.025.0125 Pistorasiasarja Ruuvikuppi, 1/4-28 Kierrekoko, 1-1/4 tuumaa Pituus, 100Pk | AE7EDD 5XCK1

UNBRAKO U07852.025.0125 kantasarja ruuvikuppi, 1/4-28 kierrekoko, 1-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7EDD Malli: U07852.025.0125Ristiviite: 5XCK1 / 160A20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.125 "
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1.25 "
Kohta Dia.0.130 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuus45 ja 53
Temp. alue-50 - 550 F
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5558
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO U07852.025.0125 kantasarja ruuvikuppi, 1/4-28 kierrekoko, 1-1/4 tuumaa, 100 pk
€44.72 /pakkaus