Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO U07840.012.0025 Pistorasiasarja Ruuvikuppi, 5-40 Kierrekoko, 1/4 tuuman pituus, 100Pk | AE6CCC 5PRY8

UNBRAKO U07840.012.0025 kantasarja ruuvikuppi, 5-40 kierrekoko, 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6CCC Malli: U07840.012.0025Ristiviite: 5PRY8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.063 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 4 "
Kohta Dia.0.067 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuus45 ja 53
Temp. alue-50 - 550 F
Kierteen koko5-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0229
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO U07840.012.0025 kantasarja ruuvikuppi, 5-40 kierrekoko, 1/4 tuumaa, 100 pk
€13.14 /pakkaus