Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 9699L Nylon Neulohansikas L Musta / sininen Pr | LISÄÄ 6H36

ULTRATECH 9699L Nylon Knit Glove L Musta/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AC6UND Malli: 9699LRistiviite: 36H998

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumaton nailonkäsine
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
PäällystysmateriaaliHPT
VäriMusta sinisellä
LäimäysJatka neulomista
Mitata15
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnoitteen peittoKokoHinta
ULTRATECH 9699XS Neulottu käsine Xs Musta / sininen Pr | AC6UNA 36H995 9699XSKämmen / sormenpäätXS€6.60
ULTRATECH 9699S Nylon Knit Glove S Musta / sininen Pr | AC6UNB 36H996 9699SKämmen / sormenpäätS€6.60
ULTRATECH 9699M Nylon Neulohansikas M Musta / Sininen Pr | AC6UNC 36H997 9699MKämmen / sormenpäätM€6.60
ULTRATECH 9699XL Neulottu käsine Xl Musta / sininen Pr | AC6UNE 36H999 9699XLKämmen / sormenpäätXL€6.60
ULTRATECH 9699XXL Neulottu käsine 2xl Musta / sininen Pr | AC6UNF 36J001 9699XXLKämmen / sormenpäät2XL€6.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9699L Nylon Knit Glove L Musta/sininen Pr
€6.60 / yksikkö