Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 9677XS Päällystetyt Hanskat Xs Valkoinen Pu Pr | AC6UNG 36J002

ULTRATECH 9677XS Pinnoitetut käsineet Xs Valkoinen Pu Pr

Varastossa
Tuote: AC6UNG Malli: 9677XSRistiviite: 36J002

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet Dyneemalla
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
PäällystysKarkea pinnoite
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa ranne
KokoXS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
ULTRATECH 9676XXL päällystetyt käsineet 2xl suola-n-pippuria Pu Pr | AC6UNJ 36J012 9676XXLSuola-N-paprika2XL€24.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9677XS Pinnoitetut käsineet Xs Valkoinen Pu Pr
€23.11 / yksikkö