KDR-LINE-REAKTORIT KDRULC1PE01-lähtöreaktori 480V 52A ULType1 | AE2HQQ 4XKF8

KDR-LINE REACTORS KDRULC1PE01 lähtöreaktori 480V 52A ULType1

Varastossa
Tuote: AE2HQQ Malli: KDRULC1PE01Ristiviite: 4XKF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,045.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähtölinjan reaktori
Syvyys6.75 "
LiiteUL-tyyppi 1
Korkeus12.25 "
Tulojännite480
Maks. HP40
Maks. Lähtövahvistimet52
VaiheKolme
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9025
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD1PE01-lähtöreaktori 480V 21A ULType1 | AE2HQL 4XKF4 KDRULD1PE016.75 "12.25 "152112.5 "€725.39
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD2PE01-lähtöreaktori 480V 27A ULType1 | AE2HQM 4XKF5 KDRULD2PE016.75 "12.25 "202712.5 "€791.73
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD3PE01-lähtöreaktori 480V 34A ULType1 | AE2HQN 4XKF6 KDRULD3PE016.75 "12.25 "253412.5 "€811.65
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD4PE01-lähtöreaktori 480V 40A ULType1 | AE2HQP 4XKF7 KDRULD4PE016.75 "12.25 "304012.5 "€903.98
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULF1PE01-lähtöreaktori 480V 65A ULType1 | AE2HQR 4XKF9 KDRULF1PE0115.43 "19.13 "506515.43 "€1,434.71
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULF2PE01-lähtöreaktori 480V 77A ULType1 | AE2HQT 4XKG1 KDRULF2PE0115.43 "19.13 "607715.43 "€1,507.42
KDR-LINE REAKTORIT KDRULF3PE01 Lähtöreaktori 480V 96A ULType1 | AE2HQU 4XKG2 KDRULF3PE0115.43 "19.13 "759615.43 "€1,802.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULC1PE01 lähtöreaktori 480V 52A ULType1
€1,045.66 / yksikkö